Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisionspinzetten für Biologie Edelstahl | Ausführung: gerade


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Hochpräzisionspinzetten für Biologie Edelstahl | Ausführung: gerade
Hochpräzisionspinzetten für Biologie Edelstahl | Ausführung: gerade
Artikel-Nr.:
     163-6272035
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3.DX.0.ITU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Mikroskopische Pinzette
mikroskopische pinzette
Hochpräzisionspinzetten für Biologie, Edelstahl
Swiss made. Handgefertigt, aus hochlegiertem, anti-magnetischem Edelstahl. Biologie-Pinzetten sind perfekt für die Verwendung unter dem Mikroskop, weil die Spitzen feiner als bei den Standard-Modellen sind. Temperatur- und Chemikalien-resistent.

Ausführung gerade
Spitzenform sehr spitz-fein
Länge 120 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pinzette,spitz, Pinzetten,spitz, Pinzettem, pinzwttw, pintetten, objektträgerpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 1200 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.