| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6269306 Herst.-Nr.: 6X3F.01.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille 6x3 -Geprüft nach EN166 und EN170 -Scheibe aus klarem Polycarbonat mit exklusiver VANGUARD UDC Beschichtung (Schutz vor Zerkratzen und Beschlagen) -Panoramascheibe kann über Korrektionsbrillen getragen werden -Kompatibel mit Halbmasken -Zusätzlicher Gesichtsschutz verfügbar -Indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer -Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen (Kennzeichnung BT) -Ersatzscheiben verfügbar -100 % UV Schutz (bis 380 nm) -Bietet optimalen Tragekomfort dank des ultraleichten Gewichts von nur 75 g
Beschreibung Zusätzlicher Gesichtsschutz Scheibe klar, Polycarbonat, 2C-1.2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille scheibe klar pc univet, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, Voll,Sichtbrillen, Brille,Vollsicht, Brillen,Vollsicht, Schutz,Brillen, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Säureschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 5,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 4,38* | € 6,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,38* | € 6,24* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,59* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|