Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflaschen PFA | Inhalt ml: 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflaschen PFA | Inhalt ml: 1000
Spritzflaschen PFA | Inhalt ml: 1000
Artikel-Nr.:
     163-6267483
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Spritzflaschen , PFA
Diese Waschflaschen verfügen über eine breite Öffnung für ein einfaches Befüllen und Ausgießen von Flüssigkeiten. Die antihaftenden und leicht zu reinigenden Flaschen aus PFA verfügen über eine hohe mechanische Stabilität und sind aufgrund der sehr niedrigen Metallionenkonzentration bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern sowie für die Umweltanalytik.
-Breite Öffnung zum einfachen Befüllen
-Chemisch inert und auslaufsicher
-Flexible Düse mit 360 ° Drehgelenk; kleine Spritzdüse ermöglicht eine genaue Dosierung
-Transparent und bruchfest
-Mit ins Material eingearbeiteter Graduierung

Inhalt 1000 ml
Ø Hals 36.9 mm
Höhe mit Verschluss 317,5 mm
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche chemikalien 1000ml pfa, weithalsflasche 1000 ml, weithalsflasche, Spritzflaschen, Spurenanalytik, PFA,Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Kunststoffflaschen 350 ml, sprotzflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 324,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,82*
€ 622,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,78*
€ 610,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,90*
€ 530,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 401,31*
€ 477,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.