| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6253311 Herst.-Nr.: 4810 EAN/GTIN: 5715205481015 |
| | |
|
| | |
| Augen-Notfallstation in Wandbox Augen-Notfallstation in einer staubgeschützten Wandbox mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml (Spülzeit ca. 2 Min.) steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit 500 ml (Spülzeit ca. 5 Min.) steriler Natriumchloridlösung (0,9%) oder Augen-Notfallstation DUO mit einer Augenspülflasche 500 ml (Spülzeit ca. 2 Min.) steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche 1000 ml (Spülzeit ca. 5 MIn.) steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Kennzeichnung Augenspülung und separater Piktogrammtafel mit Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkalien sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Hinweis: Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit Natriumchloridlösung empfohlen. Flaschen gemäß DIN EN 15154-4. Abmessungen Wandbox (B x T x H): Abmessungen Wandbox DUO (B x T x H): 227 x 110 x 265 mm 250 x 115 x 355 mm Haltbarkeit: 3 Jahre Spülzeit (insgesamt): ca. 7 Minuten
Beschreibung Augen-Notfallstation DUO in Wandbox (500 ml pH neutral, 1000 ml 0,9% NaCl-Lösung) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l, Augenschutz,Spülflaschen, Kunststoffflaschen 350 ml, augenspülkasten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,86* | € 61,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,18* | € 61,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,10* | € 77,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,44* | € 79,35* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,31* | € 115,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|