| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6242844 Herst.-Nr.: 51344024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leitfähigkeitsmesszellen InLab® für Mettler Toledo Leitfähigkeitsmessgeräte 710: 4-Elektrodenmesszellen aus Platin 720 + 751-4 + 752-6: 2-Elektrodenmesszellen aus Platin 731 + 738: 4-Elektrodenmesszellen aus Graphit 741 + 742: 2-Elektrodenmesszellen aus Edelstahl ISM® (Intelligent Sensor Management) ist ein ausgeklügeltes neues Konzept, welches dem Anwender die Sicherheit gibt, immer mit den zum Labor Sensor gehörigen, aktuellsten Kalibrationsdaten zu arbeiten. Der angeschlossene Sensor wird automatisch erkannt, und die aktuelle Kalibrierung übernommen.
Alle Leitfähigkeitsmesszellen mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 kW) haben eine Schaftlänge von 120 mm, Schaft-Ø 12 mm, jedoch Typ 751-4 hat Ø 4 mm und 752-6 Ø 6 mm.
Typ 741 Messbereich 0,1 ... 500 µS/cm Zellkonstante 0,105 1/cm Material Schaft Edelstahl Kabel 1,2 Mini-DIN m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, mettler toledo leitfähigkeitsmesszelle, din kabel, Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeits,Messgeräte, temperaturmessfühler, konduktometrie, EKG Elektroden, leitfahig, leitfähigskeitsmess |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 557,18* | € 644,85* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 588,64* | € 679,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 681,46* | € 774,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 588,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|