Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Timer und Stoppuhr Shake Awake | Typ: Shake Awake


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.238 670
6.238 670
Artikel-Nr.:
     163-6238670
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr Shake Awake
-Mit Alarmton, Lichtsignal oder Vibrationsalarm, Stunden/Minuten- und Minuten/Sekunden-Anzeige, mit Magnet und Befestigungsclip
-Messbereich: Zeit bis 19 std, 59 min (99 min, 59 sek)
-Zum Stellen und Hängen
-inkl. Batterien: 2x 1,5 V AAA

Typ Shake Awake
Messkapazität 19:59:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 49 mm
Höhe 74 mm
Tiefe 44 mm
Nettogewicht 0.05 kg
Vibrationsalarm Ja
Visueller Alarm Ja
Art der Hilfsenergie 2x AAA
Abmessungen (B x T x H) 49 x 44 x 74 mm
Farbe silber
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, Uhr,Tischuhr, Uhren,Tischuhren, Stoppuhren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 22,12*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,33*
€ 22,14*
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 11,91*
€ 22,95*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 23,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
38.2049.02
ab € 9,94*
Sonstiges
MöllerTherm
ab € 8,90*
Sonstiges
TFA
ab € 12,15*
Sonstiges
TFA
ab € 10,35*
Sonstiges
TFA
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.