Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Omnifix® Solo 3-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen Omnifix® Solo 3-teilig
Einmalspritzen Omnifix® Solo 3-teilig
Einmalspritzen Omnifix® Solo 3-teilig
Artikel-Nr.:
     163-6238513
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4616025V
EAN/GTIN:
     4046963425562
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einwegspritze b.braun 3ml
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 3 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,10 ml
Ansatz Luer-Slip zentrisch
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: b braun einmalspritzen, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
€ 5,50*
ab € 4,60*
€ 7,38*
8 Tage
50
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 7,47*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,79*
€ 7,61*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 4,90*
€ 7,77*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 9,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,58*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,26*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4616057V
ab € 7,18*
Sonstiges
B. Braun
4616103V
ab € 10,29*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,15*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,55*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,38*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,14*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,06*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.