Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McFarland Densitometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.234 576
6.234 576
9.721 057
Artikel-Nr.:
     163-6234576
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     DEN-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtemessgerät
Labordichtemessgerät
Tragbares Dichtemessgerät
Trübungsmessgerät
Dichtemessgerät DEN-1 / DEN-1B
Kompaktes und effizientes Tisch-Densitometer zur Trübungsmessung von Zellsuspensionen in einer Vielzahl von Life Science Anwendungen. Die werkskalibrierten Densitometer messen die Trübung im Bereich von 0,3 bis >7,5 McFarland-Einheiten (DEN-1) bzw. von 0,00 bis >15,00 McFarland Einheiten (DEN-1B) mit geringer Standardabweichung.
Spezifikationen
Lichtquelle:
Wellenlänge: LED
565 nm ±15 nm
Messbereich DEN-1
Messbereich DEN-1B 0,3 bis >7,5 McF
0,0 bis >15,00 McF
Genauigkeit: ±3%
Messzeit: 1 s
Tubes, Außendurchmesser:
Tubes mit D 16 Adapter (inklusive): 18 mm
16 mm
Probenvolumen:
Abmessungen (B x H x T): ≥2 ml
165 x 115 x 75 mm
Netzanschluss: 12 V (DEN-1B zusätzlich 3 x AAA Batterien)

Typ DEN-1
Weitere Suchbegriffe: tragbares dichtemessgerät, Densitometer, Dichte,Messgeräte, Proteomics,Analyse, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 550,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,74*
€ 843,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,34*
€ 838,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,34*
€ 721,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,36*
€ 654,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.