Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenzange Spitze Polyamid 60mm. Greiflänge 145mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenzange Spitze Polyamid 60mm. Greiflänge 145mm.
Kolbenzange Spitze Polyamid 60mm. Greiflänge 145mm.
6.076 424
Artikel-Nr.:
     163-6077408
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     2183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben-Haltezange
Kolbenhaltezange
Kolbenzange
Tiegelzange
Kolbenzange, 18/10 Stahl
Elektrolytisch poliert. Spitze polyamidüberzogen.

Max. Spannweite 60 mm
Spannbereich 60 mm
Länge 250 mm
Material Edelstahl 1.4301
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: bochem tiegelzange 18/10, erlenmeyerkolben haltezange, kolbenzange bochem, Kolben,Zangen, Zange,Kolben, Zangen,Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.