| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6073340 Herst.-Nr.: 81256 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN) Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit abschraubbarer Kanüle (RN). Gasförmige Proben können sicher und bedienungsfreundlich in Sample Lock (SL) Spritzen transportiert und aufbewahrt werden. Nadellänge: 51 mm
Typ 1750 SL Nennvolumen 500 µl Material Kolbenstopfen PTFE Ansatz SL Nadel mit Gauge 22 Länge Nadel 51 mm Spitzenform (Kanülen) schräg, gebogen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, mikroliterspritze 500 µl, gasdichte spritze, mikroliterspritze 1700 sl, Mikroliter,Spritzen, Spritzen,Mikroliter, kanülen braun, Knülen, 5ml Spritzen, 6800114, kamülen |
| | |
| |