Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 18/10-Stahl mit Bodenring | Nennvolumen: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 18/10-Stahl mit Bodenring | Nennvolumen: 10 l
Eimer 18/10-Stahl mit Bodenring | Nennvolumen: 10 l
Artikel-Nr.:
     163-6072096
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Eimer, 18/10-Stahl, mit Bodenring
-Graduiert
-Mit Henkel


Deckel bitte separat bestellen.

Nennvolumen 10,0 l
Ø oben 280 mm
Höhe 235 mm
Teilung 1000 ml
Mit Ausguss Nein
Material Edelstahl 1.4301
Farbe metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.