Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 100 ml mit Kunsstoff-Fuß Duran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.054 198
6.054 198
Artikel-Nr.:
     163-6053497
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     2270180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100:1 ml
messzylinder 100 ml
Messzylinder mit Kunststoff-Fuß, DURAN®, Klasse A, blau graduiert
Mit Ausguss, abnehmbarem Kunststoff-Fuß und Schutzring. Blaue Strichteilung, IN justiert, entspricht DIN EN ISO 4788.

Nennvolumen 100 ml
Teilung 1,0 ml
Toleranz 0.5 ml
Höhe 260 mm
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mess,Zylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 9,015*
€ 13,025*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 16,38*
Lager 163
2
€ 18,90*
ab € 9,97*
€ 17,20*
2
€ 8,50*
ab € 13,11*
€ 18,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
8900180
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.