Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofffuß inkl. Schutzring, für, Messzylinder ohne Fuß, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900180
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900180
EAN/GTIN:
     4049338018352
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder hirschmann 100 ml
messzylinder 100 ml
Kunststofffuß inkl. Schutzring, für Messzylinder ohne Fuß, 100 ml.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000233 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,031 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Fuß (Messkolben,-zylinder,-becher)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,59*
€ 4,88*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,64*
€ 6,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.