Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger 76x26mm 1mm stark mit Mattstreifen Beidseitig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
7.617 414
7.617 414
6.801 925
Artikel-Nr.:
     163-6052041
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42406010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
Objektträger
Objektträger ELKA, extra-weiß
-Ausgewählte Glasqualität, nicht korrosiv
-Gebrauchsfertig vorgereinigt

Beschriftungsfeld mattiert/einseitig
Farbe weiß auf transparent
Kanten geschnitten
Breite 76 mm
Tiefe 26 mm
Abmessungen (BxT) 76 x 26 mm
Dicke 1 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger halbweiß geschnitten, beschriftungsfeld weiß, diagnostika objektträger, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Standard, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
82
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 5,05*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 2,97*
€ 5,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42440010
ab € 19,87*
Zubehör
Servoprax
A3 0007
ab € 16,83*
Zubehör
Servoprax
A4 923
ab € 16,24*
Zubehör
Servoprax
A4 925
ab € 14,22*
Zubehör
Servoprax
A4 924
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.