Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen IXC IoT-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen IXC IoT-Line
Plattformwaagen IXC IoT-Line
Artikel-Nr.:
     163-4711830
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXC 30K-3LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
plattformwaage
Plattformwaagen IXC, IoT-Line
Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Schnittstellen. Das KERN Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer (nur über Datenschnittstelle RS-232 möglich).


-Großes, hinterleuchtetes LCD-Display
-Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
-Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
-Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68
-Abmessungen Auswertegerät (BxTxH): 232×150×80 mm

Typ IXC 30K-3LM
Max. Last 15/30 kg
Ablesbarkeit 0.005/0.01 kg
Reproduzierbarkeit 0.005/0.01 kg
Linearität ±0,005/0,01 kg
Eichung eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 500 x 400 mm
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 127 mm
Abmessungen (BxTxH) 500 x 400 x 127 mm
Gewicht 11,0 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V
Garantie 3 Jahre
Material Gehäuse Edelstahl
Material Wägefläche Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Plattform,Waagen, Alumonium, slicon, Laborwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,01*
€ 720,53*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 622,79*
€ 755,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 637,88*
€ 788,22*
Frei Haus
ab € 737,27*
€ 818,19*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 808,60*
€ 891,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,22*
€ 937,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,97*
€ 922,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,09*
€ 880,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,33*
€ 773,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,88*
€ 759,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
IXC-A01
€ 103,51*
Zubehör
Kern
IXC-A02
€ 108,55*
Zubehör
Kern
YKA-01
€ 33,98*
Zubehör
Kern
911-013
€ 369,42*
Zubehör
Kern
BFS-A07
€ 138,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.