Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen IFC IoT-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen IFC IoT-Line
Plattformwaagen IFC IoT-Line
Artikel-Nr.:
     163-4711816
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFC 6K1DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaagen IFC, IoT-Line
Der KERN Universal Port (KUP) ermöglicht den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand. Das Kern Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.


-Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm
-Real Time Clock
-Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse
-Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle
-Abmessungen Auswertegerät (BxTxH): 220 x 145 x 65 mm


Lieferumfang: Plattformwaage, Arbeitsschutzhaube, Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät, Universal-Netzadapter

Typ IFC 6K1DM
Max. Last 3/6 kg
Ablesbarkeit 1/2 g
Reproduzierbarkeit 1/2 g
Linearität ±1/2 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 300 x 240 mm
Breite 300 mm
Tiefe 240 mm
Höhe 109 mm
Abmessungen (BxTxH) 300 x 240 x 109 mm
Gewicht 6,0 kg
Steckertyp EU/UK/CH/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie 2 Jahre
Material Gehäuse Kunststoff
Material Wägefläche Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage, Plattform,Waagen, Industriewaagen, Alumonium, Laborwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,76*
€ 385,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,49*
€ 404,19*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 316,39*
€ 404,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,90*
€ 418,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 326,92*
€ 421,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
911-013
€ 369,42*
Zubehör
Kern
BFS-A07
€ 138,00*
Zubehör
Kern
IFB-A01
€ 59,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.