Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaagen BID | Typ: BID 1T-4DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaagen BID | Typ: BID 1T-4DM
Bodenwaagen BID | Typ: BID 1T-4DM
Artikel-Nr.:
     163-4691215
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BID 1T-4DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
bodenwaage 1,2 x 1,5 m
Bodenwaagen BID
-Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech
-Silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen
-KERN Communication Protocol KCP: Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte und Computer
-Schnittstellen RS-232
-Geeichte Modelle können optional mit Bluetooth, WiFi, LAN (optionaler Alibispeicher notwendig) betrieben werden


Lieferumfang:
Bodenwaage, Universal-Netzadapter, Auswertegerät, Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät

Typ BID 1T-4DM
Max. Last 600/1500 kg
Ablesbarkeit 200/500 g
Eichung eichfähig
Wägefläche (BxT) 1.200 x 1500 mm
Gewicht 150,0 kg
Steckertyp Universal
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 67
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage kern&sohn, slicon, Laborwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 991,35*
€ 1.423,28*
Frei Haus
ab € 1.368,63*
€ 1.429,63*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.400,51*
€ 1.457,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.476,16*
€ 1.541,54*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.539,11*
€ 1.778,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,28*
€ 1.693,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,32*
€ 1.677,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,56*
€ 1.645,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,54*
€ 1.466,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.109,28*
€ 1.320,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,49*
€ 1.310,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 991,35*
€ 1.179,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 991,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
BIC-A02
ab € 413,99*
Zubehör
k.A.
266673
ab € 148,52*
Zubehör
Kern
BIC-A07
ab € 25,56*
Zubehör
Kern
BIC-A05
ab € 328,24*
Zubehör
k.A.
266680
ab € 176,54*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 322,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.