Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskope Professional Line OBN 13 Sets | Typ: OBN 135C832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.676 276
4.676 276
Artikel-Nr.:
     163-4676276
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBN 135C832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Durchlichtmikroskope Professional Line OBN 13 Sets
Diese Serie verfügt über eine professionelle Köhler-Beleuchtung mit einstellbarer Leuchtfeldblende, mit Infinity Optik. Eine Vielfalt an modularen Systemen, wie z. B. ein Swing-Out-Kondensor, diverse Okulare, Objektive, Farbfilter, Phasenkontrasteinheiten, einem Dunkfeldkondensor, einer einfachen Polarisationseinheit, Butterfly-Tubus, bis hin zu kompletten Fluoreszenzeinheiten sind optional erhältlich. Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich (optional).

-Trinokular
-Tubus 30° geneigt , 360° drehbar
-Okulare: HWF 10x/20 mm (OBN 147: WF 10x/20 mm)
-Dioptrienausgleich beidseitig
-5-fach Objektivrevolver
-Objektivqualität: Infinity Plan
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-Modelle mit 20W Halogen oder 3W LED Beleuchtung
-Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung
Die Sets sind die digitale Komplettlösung für Live-Untersuchung. Wahlweise mit adaptierter Tablet oder C-Mount-Kamera, inkl. passendem C-Mount Adapter. Die adaptierte Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt.

-Objektive 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
-Zentrier- und höhenverstellbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit regulierbarer Aperturblende
-OBN 132: 20W-Halogen Beleuchtung (Durchlicht), blauer Farbfilter
-OBN 135: 3W-LED Beleuchtung (Durchlicht)

Typ OBN 135C832
Beschreibung Inkl. 5 mpx Kamera, mit USB 3.0 Schnittstelle und C-Mount Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.380,02*
€ 1.655,68*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.572,18*
€ 1.704,10*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.581,49*
€ 1.707,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.447,89*
€ 1.739,09*
Frei Haus
ab € 1.924,77*
€ 2.076,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,09*
€ 2.069,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,66*
€ 2.061,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.683,45*
€ 2.003,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,27*
€ 1.757,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,89*
€ 1.722,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.447,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.