Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskope Lab-Line OBL Sets mit C-Mount-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.670 985
4.670 985
Artikel-Nr.:
     163-4670985
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBL 137C832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Durchlichtmikroskope Lab-Line OBL Sets, mit C-Mount-Kamera
Die Sets sind die digitale Komplettlösung für Live-Untersuchung.


-Tubus 30° geneigt, 360° drehbar
-Dioptrienausgleich einseitig
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-ABBE 1,25 N.A. Kondensor mit Aperturblende, fokussierbar und vorzentriert für vorzentriertes Köhlern
-Leuchtfeldblende
-3 W LED Beleuchtung


Lieferumfang:
Durchlichtmikroskop, Kamera, C-Mount Adapter, Staubschutzhaube, Augenmuscheln, Bedienungsanleitung

Typ OBL 137C832
Vergrößerung Objektive 4×/10×/40×/100×
Vergrößerung Okulare HWF 10×/ 20 mm
Neigungswinkel Tubus 30°
Beleuchtungsart Durchlicht
Min. Augenabstand 50 mm
Max. Augenabstand 75 mm
Augenabstand 50 ... 75 mm
Kondensor Abbe N.A. 1,25
Auflösung Kamera 5 MP
Sensor CMOS 1/2,5"
Schnittstellen USB 3.0
Breite Objekttisch 145 mm
Tiefe Objekttisch 130 mm
Objekttisch (BxT) 145 x 130 mm
Breite 395 mm
Tiefe 200 mm
Höhe 380 mm
Abmessungen (BxTxH) 395 x 200 x 380 mm
Gewicht 7,7 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 1.190,30*
€ 1.402,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.311,58*
€ 1.415,35*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.230,93*
€ 1.478,44*
Frei Haus
ab € 1.406,73*
€ 1.514,30*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.570,63*
€ 1.688,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,44*
€ 1.759,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,06*
€ 1.748,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,65*
€ 1.700,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,12*
€ 1.497,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,93*
€ 1.464,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A1142
€ 64,92*
Zubehör
Kern
OBB-A1351
€ 56,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.