| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M6827 Herst.-Nr.: OBL 137C832 EAN/GTIN: 4045761228818 |
| |
|
| | |
| Kern OBL 137C832 Digitalmikroskop-Set Der digitale Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler-Beleuchtung - Optisches System:Infinity. - Tubus: Trinocular - Tubus Neigungswinkel :30°. - Beleuchtung: 3W LED (Durchlicht). - Auflösung:5,1 MP. - Eingangsspannung:100 - 240 V. - Enthaltene Kamera:ODC 832. - Schnittstelle:USB 3.0 (14,2 - 101,2 FPS). Die leistungsstarke OBL-Serie steht Ihnen nun auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet oder C-Mount Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten. Die OBL-1-Serie zeichnet sich durch ihre Infinity-Optik aus und ist daher für alle Durchlicht-Anwendungen für die anspruchsvolleren Anwender bestens geeignet. Durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet. Je nach Anwendung stehen Ihnen Modelle mit einer starken, stufenlos dimmbaren 3 W-LED- oder einer 20 W-Halogenbeleuchtung (Philips) zur Auswahl. Der fix-vorzentrierte und fokussierbare 1.25-ABBE-Kondensor mit Apertur- und Leuchtfeldblende ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Köhler-Beleuchtung, ohne dass das Zentrum verstellt werden kann. Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor. Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels. Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen, Objektiven, einer einfachen Polarisationseinheit und einem Dunkelfeldeinsatz sind ebenfalls verfügbar. Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.307,31* | € 1.580,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.458,25* | € 1.588,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,62* | € 1.664,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.605,45* | € 1.741,53* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.021,32* | € 2.179,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.307,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|