Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessgerät testo 112 konformitätsbewertet | Typ: testo 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4.668 518
4.668 518
Artikel-Nr.:
     163-4668518
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560112801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Temperaturmessgerät testo 112, konformitätsbewertet
Hochgenaues Temperaturmessgerät mit PTB-Zulassung. Ideal für zuverlässige und komfortable Temperaturmessungen im Lebensmittelbereich zur Lebensmittelkontrolle. Am Fühlereingang können sowohl NTC-Fühler, als auch Pt100-Fühler angelossen werden. Der Temperaturbereich des Messgeräts ist abhängig vom verwendeten Temperaturfühler.


-Großes, beleuchtetes Display
-Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
-Grenzwerte individuell einstellbar
-Anzeigen und Speichern der Min.-/Max.-Werte
-Hold-Funktion
-Messsicherheit dank integrierter Selbstüberprüfung


Zur Dokumentation der Temperaturwerte vor Ort kann ein optionaler Drucker mit dem Messgerät verbunden werden.
Das konformitätsbewertete Temperaturmessgerät ist in Kombination mit konformitätsbewerteten Pt100- und NTC-Temperaturfühlern für amtliche Kontrollmessungen zugelassen.

Konformitätsbewertete Pt100- und NTC-Temperaturfühlern bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Konformitätsbewertetes Temperaturmessgerät, Kalibrierprotokoll, 9 V-Blockbatterie

Typ testo 112
Auflösung 0,100 °C
Fühlertyp ohne
Anzahl Kanäle 1
Breite 64 mm
Tiefe 182 mm
Höhe 40 mm
Abmessungen (BxTxH) 64 x 182 x 40 mm
Gewicht 186 g
Art Hilfsenergie Batterie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,68*
€ 189,04*
Frei Haus
ab € 169,99*
€ 197,46*
Frei Haus
ab € 188,74*
€ 210,88*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,83*
€ 213,18*
Lager 163
Frei Haus
ab € 261,33*
€ 290,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,85*
Zubehör
Testo
0516 1435
ab € 144,86*
Zubehör
Testo
0516 0220
ab € 28,15*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,55*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 96,93*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.