Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Kit Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Kit Beutel
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Kit Beutel
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Kit Beutel
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Kit Beutel
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Kit Beutel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-6131403
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CFK1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
glasfaser reiniger
Reiniger-Typ = Kit
Anwendung = Reinigung
Gebinde Typ = Beutel

Chemtronics LWL-ReinigungsDas Chemtronics LWL-Reinigungskit enthält alle Reinigungsmaterialien, die für die Reinigung der Endfläche mit 2,5 mm und die erfolgreiche Fusionspleißung in diesem praktischen Kit erforderlich sind. Es umfasst auch einen Präzisions-Lichtwellenleiter-Reiniger Electro-Wash PX und ein QbE-Reinigungssystem zur Durchführung des kombinierten Reinigungsprozesses. Dieses Kit enthält auch Tupfer und Tücher zum Reinigen von Spleißen, Arbeitsbereich und zum Reinigen von Aderendhülsen, Ausrichtungshülsen und Backplane-Anschlüssen. Die Kit-Tasche besteht aus robustem Nylon für eine lange Lebensdauer und verfügt über einen Karabiner für einfachen Transport, der die Befestigung an einem Werkzeuggürtel oder Kabel ermöglicht. Das Kit umfasst die folgenden Produkte: 1 x QbE-Reinigungsplattform (200 Blatt) 1 x Präzisions-Faseroptik-Reiniger Electro-Wash PX 1 x 2,5-mm-Schaumtupfer für Lichtwellenleiter (50 Tupfer) 1 x Reinigungstupfer für V-Nuten und Hülsen (50 Tupfer) 1 x Reinigungstupfer für Schmelzspleißspiegel (15 Tupfer) 1 x robuste Tasche mit Karabiner-Befestigung 1 x AnleitungEigenschaften und VorteilePerfekt für Crews, die Fusionspleißvorgänge durchführen Verwenden Sie den Universal-Reiniger Electro-Wash PX zum Reinigen von Schmelzspleißgerät, Spiegel und V-Nut Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit Ausgezeichnete Partikeleinschließung Hohe Saugfähigkeit und -rate Extrem gering lösungsmittelextrahierbar Hohe Reißfestigkeit im nassen Zustand
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Kit
Anwendung:
Reinigung
Gebinde Typ:
Beutel
Weitere Suchbegriffe: 6131403, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Chemtronics, CFK1000E, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
38542F
ab € 9,38*
Zubehör
Chemtronics
51125F
ab € 15,89*
Zubehör
Chemtronics
48042F
ab € 13,25*
Zubehör
Chemtronics
ES810E
ab € 15,36*
Zubehör
Chemtronics
QBE
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.