Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Auflichtleuchten IL1-Lab | Typ: IL1-Lab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4.668 075
4.668 075
LED-Auflichtleuchten IL1-Lab | Typ: IL1-Lab
Artikel-Nr.:
     163-4668075
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-006568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtlampe
LED-Auflichtleuchten IL1-Lab
Schwarz. Das modul-LED®-Konzept ermöglicht einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel. Für den Einsatz in der Forschung und in der Industrie. Die LED-Auflichtleuchten sind in den Ausführungen 1-armig und 2-armig erhältlich. Die Module müssen separat bestellt werden.


-Helligkeitseinstellung mit Memory-Funktion
-Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
-Flimmerfreies Licht für Foto und Video
-Robustes Aluminiumgehäuse


Lieferumfang:
LED-Auflichtleuchte IL1, Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US), Betriebsanleitung
Spezifikationen
Leuchtmittel: 3 W LED-Modul 21 mm
Helligkeitseinstellung: 0 - 100 %
Stativstange Ø: 12 mm
Abmessung Steuerung (B × T × H): 40 × 80 × 37 mm
Netzanschluss: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Typ IL1-Lab
Beschreibung 2-armig, Armlänge 450 mm
Gewicht 0.7 kg
Steckertyp EU, UK, US
Weitere Suchbegriffe: Kaltlichtquellen, Faseroptische Beleuchtung, Alumonium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
71
Frei Haus
ab € 216,33*
€ 259,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 299,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-004980
ab € 27,51*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011656
ab € 24,82*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010758
ab € 176,78*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010756
ab € 116,00*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010723
ab € 35,97*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005937
ab € 35,87*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005935
ab € 36,07*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006445
ab € 36,06*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006422
ab € 34,63*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005936
ab € 36,07*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006449
ab € 35,85*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010722
ab € 35,77*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005390
ab € 36,02*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005389
ab € 36,46*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006444
ab € 36,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.