Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°)
Artikelbild - LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°)
Detail - LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°)
Detail - LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     C1253-100-010756
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
Lampenreflektor
UV-LED
led modul

LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°)


Eigenschaften
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Enorm lichtstark
  • Große Auswahl an Lichtfarben und Farbtemperaturen
  • Dank verschiedener Optiken für nahezu jeden Anwendungsbereich geeignet
  • Passend für IL1-, IL12-, IL13-Serie und weitere Leuchten (Übersicht auf der letzten Seite)

Lieferumfang
  • LED-Modul 21mm UV
Weitere Informationen:
Wellenlänge:
UV 405 nm (Reflektor 80°)
LED-Typ:
3 W Power-LED
Leistungsaufnahme:
ca. 3W
Länge:
42 mm
Durchmesser:
21 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Material Optik:
Reflektor aus Edelstahl
Gewicht:
ca. 18g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010214
€ 16,30*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010217
€ 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.