Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Ansatz 3-teilig steril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Ansatz 3-teilig steril
Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Ansatz 3-teilig steril
Omnifix® Einmalspritze 50 ml Luer-Ansatz 3-teilig steril
Artikel-Nr.:
     163-4665914
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4616502F
EAN/GTIN:
     4022495188014
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b braun einmalspritzen
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 50 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 12,95*
ab € 0,8436*
€ 1,0836*
Lager 163
100
Frei Haus
ab € 0,7635*
€ 1,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,59*
4 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,66*
3 Tage
77
1
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0162*
€ 1,20928
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8462*
€ 1,00698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,35*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 323,62*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,05*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,37*
Sonstiges
B. Braun
4617022V
ab € 14,67*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,02*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,28*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,29*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,01*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,15*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.