| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4665518 Herst.-Nr.: 9033-2000-3277 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laborstuhl NEXXIT Der Stuhlaufbau ist konventionell und ohne Risikofaktoren. Die verwendeten Materialien zeichnen sich durch höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber industrietypischen Einflüssen aus. So besteht das Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne aus robustem Stahl, ebenso wie das stabile Fußkreuz. Die praktischen Funktionsgriffe sorgen darüber hinaus für ein sicheres Handling beim Transport zwischen unterschiedlichen Einsatzbereichen. Sitz- und Rückenlehnen-Höhe sowie die Sitztiefe und die Sitzneigung können per Schnellbedienung auf die jeweiligen Körpermaße eingestellt werden. -mit nur einer Hand können alle Einstellungen vorgenommen werden.
-Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen). -10 Jahre Garantie, Made in Germany
Polstervarianten: Stoff Duotec -atmungsaktiv -komfortabel -weich -strapazierfähig
Integralschaum -extrem robust, langlebig -abwaschbar -widersteht mechanischen Einflüssen -resistent bei Funkenflug -unempfindlich gegen leichteSäuren und Laugen
Kunstleder Magic -abwaschbar und pflegeleicht -weich und bequem -desinfektionsmittelbeständig -antibakteriell -PVC-frei
Supertec Supertec vereint die Vorteile von Stoff und Integralschaum -weich und bequem -schnittfest -atmungsaktiv -sehr widerstandsfähig -rutschfest -reinigungsfreundlich
Typ NEXXIT 2 Material Integralschaum Beschreibung Rollen Sitzhöhenverstellung 450 - 600 mm Farbe schwarz / Griffe blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, interstuhl bürodrehstuhl royal, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Labor,Möbel, Stuhl, Stühle, Labor,Stühle, Möbel,Stühle, Labor,Sitzmöbel |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,00* | € 309,35* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,19* | € 309,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,12* | € 322,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,19* | € 323,50* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,99* | € 397,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|