Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Handmikroskope Dino-lite Edge 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.661 946
4.661 946
4.661 952
Artikel-Nr.:
     163-4661949
Hersteller:
     IDCP
Herst.-Nr.:
     AM73515MZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB Handmikroskope Dino-lite Edge 3.0
Die Dino-lite Edge 3.0 High-Speed-Serie bietet mit Ihrem USB 3.0-Anschluss eine unkomprimierte Übertragung mit hoher Bildschärfe und Farbgenauigkeit. Dabei wird eine Höchstgeschwindigkeit von 45 fps erreicht. Durch den eingebauten Polarisationsfilter eignen sich diese Modelle besonders gut für das Arbeiten mit glänzenden oder reflektierenden Objekten wie Metall, Kunststoff, Glas, Schmuck, Elektronik usw.

-USB 3.0, max. 45 fps
-5 Megapixel Edgesensor
-Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF)
-Erweiterter Farbkontrast (EDR)
-Automatisches Auslesen der Vergrößerung (AMR)
-Einstellbarer Polarisator
-Flexible LED-Kontrolle (FLC)
-Tiefenerfassung (DPQ)

Lieferumfang: Schutzhülle, USB-Kabel, Software-CD für Windows und Mac OS (nicht für EDOF, EDR-Modelle), offene- und geschlossene Kappe, Diffuser- und Seitenlicht-Kappe, Erweiterungs- und Verlängerungskappe, Objektträger-Mikrometer mit Kalibrierung und Handbuch.

Typ AM73515MZT (AMR, FLC)
Auflösung 5 MP
Vergrößerung 20x ... 220x
Beleuchtung LED, weiß
Max. Arbeitsabstand 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, Mikroskope,USB-Hand, Mikroskope,Kameras, USB-Handmikroskope, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.236,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,55*
€ 1.471,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,93*
€ 1.467,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,09*
€ 1.415,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,36*
€ 1.222,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 924,62*
€ 1.100,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,20*
€ 1.041,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.