Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage ALJ 500-4 A Max 510 g/0,1 mg Wägeplatte Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage ALJ 500-4 A Max 510 g/0,1 mg Wägeplatte Ø 80mm
Analysenwaage ALJ 500-4 A Max 510 g/0,1 mg Wägeplatte Ø 80mm
Artikel-Nr.:
     163-4658462
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ALJ 500-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Ionisierer
Laborwaage
Spezifische Vorteile
  • Die anatomische Form und die Qualität des Flockfutters sorgen für Fingerfertigkeit und Komfort
  • Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)
  • Silikonfrei, um Ru?ckstände und Mängel an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
  • Erhältlich in Automatenverpackungen


Anwendung
Automobilindustrie / Mechanische Industrie
  • Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
  • Behandlung/Entfettung von Metallteilen mit Lösungsmitteln


Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
  • Umgang Klebstoffen auf PVC-Basis
  • Vorbereitung von Beschichtungen und Lacken


Baugewerbe (Maurer/Verputzer)
  • Umgang mit Ölen, Lösungs- und Reinigungsmitteln


Kommunale Einrichtungen
  • Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten


Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze)
  • Produkte zur Behandlung von Pflanzen


Agrarsektor
  • Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
  • Handhabung von Pestiziden
  • Entsorgung von Pestiziden
  • Zubereitung von Spraylösungen
  • Füllung des Tanks
  • Reinigung von Arbeitswerkzeugen



Normen
  • KAT. 3
  • Schutz gegen äußere mechanische Gefahren EN 388
  • Spezifischer Schutz vor Chemikalien EN 374
  • Schutz vor Mikroorganismen EN 374
  • Schutz vor Pestiziden ISO 18889 G2
Typ: ALJ 500-4A
Max. Last: 510 g
Ablesbarkeit: 0.1 mg
Reproduzierbarkeit: 0.2 mg
Linearität: ±0,4 mg
Eichung: nicht eichfähig
Justierautomatik: intern
Wägefläche (BxT): Ø 80 mm
Mit Windschutz: Ja
Breite: 210 mm
Tiefe: 340 mm
Höhe: 330 mm
Abmessungen (BxTxH): 210 x 340 x 330 mm
Gewicht: 7,0 kg
Steckertyp: EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie: Netzanschluss
Stromversorgung: 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, analysewaage 0,1 mg, analysenwaage, laborwaage 0,0001g, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.535,69*
€ 1.623,86*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.431,16*
€ 1.694,18*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.444,64*
€ 1.699,54*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.639,44*
€ 1.742,04*
Frei Haus
ab € 1.876,13*
€ 1.976,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,54*
€ 2.022,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,72*
€ 2.013,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,06*
€ 1.962,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,23*
€ 1.731,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,64*
€ 1.719,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.444,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.