Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
TrippLite MTP/MPO Patch Cable with Push/Pul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1627
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404387
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
N844-10M-12-P
EAN/GTIN:
0037332173751
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
TrippLite MTP/MPO Patch Cable with Push/Pul
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
glasfaser patchkabel
,
Hardware
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 192,35*
€ 230,61*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 221,99*
€ 264,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1627
Versand:
Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N370-10M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 10 m
Tripp Lite
N370-10M
€ 17,72*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
€ 265,41*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite
N820-01M
€ 8,98*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite
N820-01M-OM4
€ 12,95*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M 10 G Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 2 m
Tripp Lite
N820-02M
€ 14,62*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-OM4 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 2 m
Tripp Lite
N820-02M-OM4
€ 15,20*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-T InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Blau
Tripp Lite
N820-02M-T
€ 23,97*
Zubehör
Tripp Lite N820-03M 10Gb Duplex Multimode 50/125 OM3 LSZH Fiber Patch Cable (LC/LC) - Aqua, 3 m (10 ft.)
Tripp Lite
N820-03M
€ 14,92*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 5 m
Tripp Lite
N820-05M
€ 16,89*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 5 m
Tripp Lite
N820-05M-OM4
€ 19,74*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-T InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m LC Blau
Tripp Lite
N820-05M-T
€ 36,41*
Zubehör
Tripp Lite N820-07M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 7 m
Tripp Lite
N820-07M
€ 27,78*
Zubehör
Tripp Lite N820-10M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 10 m
Tripp Lite
N820-10M
€ 23,45*
Zubehör
Tripp Lite N820-10M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 10 m
Tripp Lite
N820-10M-OM4
€ 27,31*
Zubehör
Tripp Lite N820-15M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 15 m
Tripp Lite
N820-15M
€ 28,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.