Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
TrippLite MTP/MPO Patch Cable with Push/Pul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404384
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
N844-03M-12-P
EAN/GTIN:
0037332173737
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
TrippLite MTP/MPO Patch Cable with Push/Pul
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
glasfaser patchkabel
,
Hardware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 187,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N366-03M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/SC), 3 m
Tripp Lite
N366-03M
€ 13,71*
Zubehör
Tripp Lite N370-03M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m
Tripp Lite
N370-03M
€ 13,63*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-12-AP MTP/MPO (APC) Singlemode-Patchkabel (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100 GbE, QSFP+ 40GBASE-PLR4, Plenum, Schieb-/Ziehlasche, Gelb, 2 m)
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
€ 195,94*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
€ 494,57*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
€ 265,41*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
€ 447,70*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite
N820-01M
€ 8,98*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite
N820-01M-OM4
€ 12,95*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M 10 G Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 2 m
Tripp Lite
N820-02M
€ 14,62*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-OM4 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 2 m
Tripp Lite
N820-02M-OM4
€ 15,20*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-T InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Blau
Tripp Lite
N820-02M-T
€ 23,97*
Zubehör
Tripp Lite N820-03M 10Gb Duplex Multimode 50/125 OM3 LSZH Fiber Patch Cable (LC/LC) - Aqua, 3 m (10 ft.)
Tripp Lite
N820-03M
€ 14,92*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 5 m
Tripp Lite
N820-05M
€ 16,89*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 5 m
Tripp Lite
N820-05M-OM4
€ 19,74*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-T InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m LC Blau
Tripp Lite
N820-05M-T
€ 36,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.