Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Halterung Patchpanel
>
Artikel
TrippLite 4U Hinged Wall-Mount Patch Panel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404126
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
N060-004
EAN/GTIN:
0037332126405
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
halterung patchpanel
TrippLite 4U Hinged Wall-Mount Patch Panel
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Hardware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite 4POSTRAILKIT1U SmartRack 4-Säulen 1-HE universell einstellbares Regal-Kit zur Rackmontage
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
€ 76,10*
Zubehör
Tripp Lite 4POSTRAILKITWM Rack Zubehör Montageset
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
€ 65,83*
Zubehör
Tripp Lite B018-000-1P5 Rack Zubehör Montageschelle
Tripp Lite
B018-000-1P5
€ 28,68*
Zubehör
Tripp Lite B019-000 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Tripp Lite
B019-000
€ 83,70*
Zubehör
Tripp Lite N052-024 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N052-024
€ 32,71*
Zubehör
Tripp Lite N052-048 Patch Panel 2U
Tripp Lite
N052-048
€ 96,80*
Zubehör
Tripp Lite N060-001 Schalttafelzubehör
Tripp Lite
N060-001
€ 15,53*
Zubehör
Tripp Lite N252-024 24-Port-110-Patchfeld für 1-HE-Rackmontage, Cat6/Cat5, 568B, RJ45-Ethernet
Tripp Lite
N252-024
€ 49,91*
Zubehör
Tripp Lite N252-048-1U 48-Port-Patchfeld für 1-HE-Rackmontage, Cat6/Cat5, High Density 110, 568B, RJ45-Ethernet, TAA
Tripp Lite
N252-048-1U
€ 263,42*
Zubehör
Tripp Lite N252-P24 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N252-P24
€ 67,30*
Zubehör
Tripp Lite N254-024 1-HE Cat6/Cat5 Durchführungs-Patch Panel mit 24 Anschlüssen zur Rack-Montage, RJ45-Ethernet, TAA
Tripp Lite
N254-024
€ 221,58*
Zubehör
Tripp Lite SR16SHELF SmartRack Konfigurierbares 3-HE Speicherregal für persönliche Elektronik zur Rackmontage
Tripp Lite
SR16SHELF
€ 290,77*
Zubehör
Tripp Lite SR1UBRUSH SmartRack 1-HE Kabeldurchführungsplatte mit Bürstenleiste
Tripp Lite
SR1UBRUSH
€ 42,89*
Zubehör
Tripp Lite SR1UPANEL200 Rack Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
€ 673,81*
Zubehör
Tripp Lite SR2319ADAPT Rack Zubehör Montageset
Tripp Lite
SR2319ADAPT
€ 30,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.