Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche aus PE-LD, 250 ml mit ausziehbarem Steigrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche aus PE-LD, 250 ml
Spritzflasche aus PE-LD, 250 ml
Artikel-Nr.:
     162-00405160
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss

Spritzflasche aus transparentem PE mit einem Volumen von 250 ml.
Das gebogene Spritzrohr ist verschiebbar, dadurch ist eine Restlosentleerung (auch Überkopf) möglich.
Sicherheit: Wird das Steigrohr über den Füllstand herausgezogen, kann bei Temperaturschwankungen keine Flüssigkeit austreten.
Die Flasche ist flexibel und gut quetschbar, verfügt aber trotzdem über ein gutes Rückstellverhalten. Die Auslaufspitze hat einen wiederverwendbaren Transportschutz.

Durchmesser 61,3 mm, Gewinde DIN 25, Höhe ohne Verschluss 140,0 mm

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Flaschenverschlüsse einzeln bestellen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0102*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0107*
€ 5,9627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0707*
€ 4,8441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,397*
€ 4,0424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,117*
€ 3,7092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7236*
€ 3,2411
pro Stück
ab 252 Stück
€ 2,4102*
€ 2,8681
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0102*
€ 2,3921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.