Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL
LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL
Artikel-Nr.:
     1609-sbs697
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs697
EAN/GTIN:
     4260529937874
Suchbegriffe:
Fußballleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann

LED Strahlerleiste 4flammig Spots schwenkbar, Deckenstrahler FUSSBALL

Dieser tolle LED Deckenstrahler lässt die Herzen aller Fussball-Fans höher schlagen!

Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet dieser LED Deckenstrahler dank vier schwenkbarer Spots genügend Licht und ist mit dem ansprechenden FUSSBALL Design immer wieder ein Hingucker.
Mit diesem schönen LED Strahler erreichen Sie eine helle, individuelle Beleuchtung und zielgerichtetes Licht im Kinderzimmer.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach LED Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Hochwertiger Druck rundet das Design des Spots ab.

Dieser schöne Deckenstrahler ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist. Dank des mitgelieferten Befestigungsmaterials können Sie den Deckenstrahler problemlos an der gewünschten Stelle anbringen.

"Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* Inklusive 4x GU10 LED Stiftsockel - 5 Watt, 400 Lumen, 3000 Kelvin Warmweiß - extern dimmbar

Auch zu finden unter: Strahler und Spots, Jungen Deckenlampe, Beleuchtung Kinderzimmer, Kinderzimmerleuchte, Kinderzimmerdeckenleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampe, Kinderzimmerdeckenlampen, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderleuchten, Kinderzimmerbeleuchtung, Deckenleuchte Kinderzimmer Junge
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau, Mehrfarbig, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 70 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / max. 35 Watt) 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Produktart:
LED Deckenstrahler LED Strahlerleiste
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten, LED Deckenstrahler, LED Stahlerleiste, Strahlerleiste, Kinderzimmer-Deckenstrahler, Deckenstrahler, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmer Deckenstrahler, Kinderzimmer-Strahlerleiste, Kinderzimmer Strahlerleiste, Strahler, Deckenspot, Spot, Spots, schwenkbar, schwenken, ausrichten, Kinderzimmer-Deckenleuchte, Deckenleuchte, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer Deckenleuchte, Kinderzimmer-Deckenleuchten, Kinderzimmer Deckenleuchten, Kinderzimmer-Deckenlampe, Kinderzimmer Deckenlampe, Kinderzimmer-Deckenlampen, Kinderzimmer Deckenlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Junge, Jungen, Jungenzimmer, Jugendzimmer, Fußball, Fussball-Strahler, Fussball Strahler, Fußball-Strahler, Fußball Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239106936
ab € 94,47*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239106684
ab € 106,41*
Ähnlich
Niermann
sb678
ab € 29,29*
Ähnlich
Niermann
604
ab € 49,99*
Ähnlich
Niermann
sbs604
ab € 80,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.