| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb604 Herst.-Nr.: 604 EAN/GTIN: 4036239106042 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler für Fussball-Fans, 3flammig, Spots schwenkbar, Fussball-Strahler Ein Must-Have für alle großen und kleinen Fussball-Fans! Diese tolle Kinderlampe sorgt mit ihrem Fussball Design für strahlende Kinderaugen. Die drei schwenkbaren Spots lassen sich ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und spenden zielgerichtetes Licht beim Spielen im Kinderzimmer. Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist. So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Deckenleuchte für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, der Fussballstrahler ist für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Kinderzimmerlampe ist geeignet für drei GU10 Leuchtmittel bis max. 35 Watt. Dieses Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können die Kinder Deckenleuchte mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestücken. Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie der zusätzlichen Verwendung von geeigneten dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diesen Deckenstrahler über Ihre Hausinstallation dimmen. So können Sie im Handumdrehen für eine noch individuellere Beleuchtung im Kinderzimmer sorgen und haben so ein beruhigendes Schlummerlicht für Ihr Baby. Dank des mitgelieferten Befestigungsmaterials können Sie den Deckenstrahler problemlos an der gewünschten Stelle anbringen. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. *Geeignet für 3 x GU10-Leuchtmittel bis max. 35W (nicht enthalten) Auch zu finden unter: Kinderlampen, Jungen Deckenlampe, Lampe Jungennzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Deckenspot, Deckenstrahler, Dekoleuchte Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Kunststoff, Stahl | Farbe: | Mehrfarbig, Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 35 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 35 Watt | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Schutzart: | IP 20 | Produktart: | Deckenstrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Fußballleuchte, Kinderleuchten, Kinderzimmerleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, kinderleuchten niermann, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, Deckenstrahler, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmer-Deckenstrahler, Fußball, Kinderzimmer Deckenstrahler, Deckenspot, Spot, Spots, schwenkbar, schwenken, ausrichten, Kinderzimmer-Deckenleuchte, Deckenleuchte, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer Deckenleuchte, Kinderzimmer-Deckenleuchten, Kinderzimmer Deckenleuchten, Kinderzimmer-Deckenlampe, Kinderzimmer Deckenlampe, Kinderzimmer-Deckenlampen, Kinderzimmer Deckenlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Junge, Jungen, Jungenzimmer, Jugendzimmer, Babyzimmer, Fussball-Strahler, Fußball-Strahler, Strahler, Fussball-Fan, Fussball-Fans, Fußball-Fan, Fußball-Fans, Station, Fussball-Stadion, Fußball-Stadion, Deckenlampe, Deckenlampen, Standby, Niermann-Standby, Niermann Standby |
| | |
| |