| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb678 Herst.-Nr.: sb678 EAN/GTIN: 4036239006786 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte für Fussball-Fans, Deckenschale mit bruchsicherem Schirm, FUSSBALL Ein Must-Have für alle großen und kleinen Fussball-Fans! Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet diese Kinder Deckenlampe genügend Licht und ist mit Ihrem tollen Fußball Motiv immer wieder ein Hingucker. Diese Deckenleuchte für Kinderzimmer ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar, mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Fussball Design sorgt die Kinder Deckenlampe für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Fußball Motiv ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Abdeckung der Leuchte FUSSBALL ist aus bruchsicherem PMMA (Polyäthylenterephthalat) und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Die 36cm große Deckenleuchte ist geeignet für ein E27 Leuchtmittel bis max. 15 Watt (nicht enthalten). Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie die Deckenlampe extern dimmen. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Kinderzimmerdeckenbeleuchtung, Babyzimmer, Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Mehrfarbig, Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderzimmerleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, deckenanbauleuchte, kinderleuchten niermann, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampen, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderlampen |
| | |
| |