Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm
Artikel-Nr.:
     1609-WEST-706
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     WEST-706
EAN/GTIN:
     8717496636751
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 125kg Plattform 48x35cm

Schwere Gegenstände schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein!

Die klappbare Sackkarre mit Spanngurt ist ein echtes Multitalent: Mit wenigen Handgriffen lässt sich die faltbare Transportkarre den jeweiligen Erfordernissen anpassen.

Sie suchen eine einfache Art schwere Dinge zu transportieren?
Dann haben wir hier die Lösung für Sie: Die FATMAX Sackkarre & Transportkarre! Durch ihre stabile Form ist sie bis zu 125 KG belastbar. Dies lässt Sie Lasten jeglicher Art fortbewegen. Zusammengeklappt kann die Klappsackkarre bequem im Auto transportiert werden.

Aus leichtem und strapazierfähigem Aluminium gefertigt, dem Kunststoff ummantelten Handgriff und den robusten Gummi Rädern sichern Sie sich eine Stapelkarre der höchsten Qualität.

Maße Aufgeklappt:
* Höhe: 107 cm
* Breite: 51 cm
* Tiefe: 52 cm

Maße Zusammengeklappt:
* Höhe: 79 cm
* Breite: 50 cm
* Tiefe: 7 cm

* Plattform-Breite: 48 cm
* Plattform-Tiefe: 35 cm
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre mit Spanngurt
geeignet als:
Transportkarre, Stapelkarre
Material:
Aluminium, Räder Gummi
Besonderes:
Mit Spanngurt
Belastbarkeit:
bis 125 kg
Gewicht:
6,95 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 51 cm Höhe: 107 cm Tiefe: 52 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 50 cm Höhe: 79 cm Tiefe: 7 cm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Klappsackkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, bis, 150, kg, Rollwagen, Werkstattwagen, Multifunktionskarre, Transportmittel, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 118,10*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 118,11*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 103,25*
€ 128,11*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FXWT707
ab € 155,67*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 62,04*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 79,93*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,39*
Ähnlich
Toolland
QT103
ab € 58,26*
Ähnlich
Toolland
QT103E
ab € 33,93*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 125,26*
Ähnlich
Stanley
FXWT-705
ab € 41,43*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.