Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Schongarer
>
Artikel
Digitaler Slow Cooker 4,5L, Keramik Schongarer mit Warmhaltefunktion - 210 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-VS-3920
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
VS-3920
EAN/GTIN:
8713016090607
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
Digitaler Slow Cooker 4,5L, Keramik Schongarer mit Warmhaltefunktion - 210 Watt
Wenn Sie von der Arbeit kommen, haben Sie das Bedürfnis nach einem gesunden und frischen Essen, wollen aber nicht den ganzen Abend in der Küche verbringen?
Dann nehmen Sie den Schongarer und bereiten Sie Ihr Essen schon einmal vor. In diesem Slow cooker werden die Gerichte langsam gekocht, so dass Fleisch saftiger bleibt und gesunde Nährstoffe erhalten bleiben.
Da der Niedrigtemperaturgarer Lebensmittel bei niedriger Temperatur zubereitet, bleiben die Nährstoffe erhalten. Bereiten Sie einen köstlichen Schmorbraten zu, indem Sie alle Zutaten hineingeben und das Gerät die Arbeit machen lassen. Der Schongarer hat ein Digitaldisplay, auf dem Sie zahlreiche Einstellungen anpassen können, wie beispielsweise die Zeitschaltuhr. Mit dieser Funktion können Sie die Gardauer anpassen und festlegen, bei welcher Temperatur das Gerät Ihr Gericht zubereiten soll. So können Ihre Speisen nicht anbrennen und werden immer vollständig durchgegart.
Dank des Keramik-Innentopfs mit 4,5 l Volumen können Sie Essen für die ganze Familie zubereiten. Sie können den Multikocher aber auch benutzen, wenn Sie allein sind und gern einen Schmorbraten essen möchten. Denn auch kleine Portionen lassen sich darin zubereiten. Der Schongarer hat drei verschiedene Heizstufen. So können Sie einen Eintopf in nur 3 Stunden zubereiten oder Fleisch bis zu 10 Stunden lang schmoren lassen. Das Gerät hast zudem eine Funktion, mit der Sie Ihre Speisen warmhalten können. So bleiben Ihre Gerichte gesund und warm, bis Sie sie servieren wollen.
Der Multicooker hat einen Keramik-Innentopf, der sich zum Reinigen oder Servieren komplett herausnehmen lässt. Auch das Außengehäuse aus Edelstahl ist leicht zu reinigen. Spritzer und Lebensmittelreste können Sie einfach mit einem feuchten Tuch entfernen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl / Keramik
Antihaftbeschichtung:
Keramik Innentopf
Leistung:
210 Watt
Leistungsstufen:
4
Spannung:
230V
Kapazität:
4,5 Liter
Kabel:
80cm
Thermostat:
Regelbarer Thermostat
Kochprogramme:
Low / High / Warm
geeignet für:
langsamen Kochvorgang
Abschaltung:
Automatische Abschaltung & Überhitzungsschutz
LCD-Display:
LCD Display
Timer:
Mit Timer Funktion
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Elektrische Multipfannen & Woks
Weitere Suchbegriffe:
Slow
,
Cooker
,
Langsam
,
garen
,
kochen
,
Niedrigtemperaturgarer
,
Niedrigtemperatur
,
Garer
,
Kocher
,
Sou
,
Sous
,
vide
,
Damfgarer
,
Langsamkocher
,
langsam
,
Herd
,
Ofen
,
Keramik
,
mit
,
Warmhaltefunktion
,
Multikocher
,
Multicooker
,
cooking
,
maschine
,
Digital
,
groß
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,88*
€ 75,96*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 61,68*
€ 75,99*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 84,86*
Lager 1039
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 71,60*
€ 87,99*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 72,37*
€ 89,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
DOMO
DO498BL
€ 71,00*
Ähnlich
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
DOMO
DO726BL
€ 114,32*
Ähnlich
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess
01.162389.01.001
€ 62,14*
Ähnlich
Princess 01.267003.01.001 Wasserdichter Sous Vide Stick
Princess
01.267003.01.001
€ 133,11*
Ähnlich
Tristar PZ-9135 Multifunktionale Grillpfanne XL
Tristar
PZ-9135
€ 42,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.