Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Domo DO726BL Mixer Kochmixer 900 W Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104359404
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO726BL
EAN/GTIN:
     5411397148667
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kochmixer
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl der Messerschneiden
4
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Gefäßmaterial
Glas
Leistungen
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Berührung
Gefäß
Ja
Gefäßvolumen
1.2 l
Anzahl vorprogrammierter Einstellungen
8
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Sperren
Ja
Heizfunktion
Ja
Energie
Leistung
900 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO498BL
ab € 47,61*
Ähnlich
DOMO
DO705BL
ab € 60,58*
Ähnlich
Princess
01.267003.01.001
ab € 107,79*
Ähnlich
Tristar
BL-4473
ab € 59,28*
Ähnlich
Tristar
VS-3915
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.