Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm
Artikel-Nr.:
     1609-VE-5817
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5817
EAN/GTIN:
     8713016096593
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator tristar

Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø132cm

Deckenventilator mit Licht - 2in1 – Beleuchtung & eine leise frische Brise!

Mit 175 Umdrehungen pro Minute bringt dieser Deckenventilator eine angenehme Abkühlung.

Über die Fernbedienung können alle Funktionen bequem geschaltet werden:
Der Ventilator verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen, sodass der Luftstrom nach Belieben reguliert werden kann.
Über den Timer können Sie einstellen, ob der Ventilator 2, 4 oder 8 Stunden eingeschaltet bleibt, was für die Nacht sehr praktisch ist.

Sommer und Winterfunktion
Auch im Winter bietet der Deckenventilator gute Dienste. Dank der Rücklauf Funktion, die die Drehrichtung der Flügel umkehrt, drückt sie im Winter angesammelte heiße Luft auf den Boden und verteilt sie besser im Raum.

Mit einem maximalen Geräuschpegel von 47,8dB auf höchster Stufe, gehört der Ventilator zu den leisen seiner Art.

Der Deckenventilator ist in modernem Weiß gehalten, ein zeitloses Design, dass sich gekonnt in viele Einrichtungsstile integriert. Mit seinen 3 Flügeln erreicht der Ventilator einen großen Durchmesser von 132cm und hat eine Höhe von 39cm.

Die opalweiße Glasabdeckung erzeugt ein angenehmes blendfreies Licht, die zwei E27 Fassungen können mit Leuchtmitteln bis maximal 55 Watt bestückt werden, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Durchmesser: 132 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 55 Watt)
Spannung:
230 Volt
Gewicht:
5,26 kg
Geräuschpegel:
max. 47,8 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 158,59 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
175 rpm
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ventilator, Deckenlüfter, Deckenlampe, Zimmerventilator, Windmaschine, Winderzeuger, Raumventilator, Lampe, Licht, Beleuchtung, Design, großer, sehr, leiser, mit, zum, im, schlafen, für, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Babyzimmer, Fernbedienung, Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
VE-5810
ab € 63,33*
Sonstiges
Tristar
VE-5815
ab € 128,67*
Sonstiges
Globo
0310
ab € 65,94*
Sonstiges
Globo
0333
ab € 118,70*
Sonstiges
Globo
0308
ab € 88,87*
Sonstiges
Globo
0330
ab € 65,89*
Sonstiges
Globo
0337
ab € 168,70*
Sonstiges
Globo
0307W
ab € 65,97*
Sonstiges
Globo
0307
ab € 65,88*
Sonstiges
Globo
807092
ab € 65,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.