Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm
Artikel-Nr.:
     1609-VE-5815
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5815
EAN/GTIN:
     8713016096586
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator tristar

Deckenventilator mit Licht Fernbedienung & Timer, 3 Stufen, Winterbetrieb Ø112cm

Deckenventilator mit Licht - 2in1 – Beleuchtung & eine leise frische Brise!

Mit 215 Umdrehungen pro Minute bringt dieser Deckenventilator eine angenehme Abkühlung.

Über die Fernbedienung können alle Funktionen bequem geschaltet werden:
Der Ventilator verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen, sodass der Luftstrom nach Belieben reguliert werden kann.
Über den Timer können Sie einstellen, ob der Ventilator 2, 4 oder 8 Stunden eingeschaltet bleibt, was für die Nacht sehr praktisch ist.

Sommer und Winterfunktion
Auch im Winter bietet der Deckenventilator gute Dienste. Dank der Rücklauf Funktion, die die Drehrichtung der Flügel umkehrt, drückt sie im Winter angesammelte heiße Luft auf den Boden und verteilt sie besser im Raum.

Mit einem maximalen Geräuschpegel von 50,4dB auf höchster Stufe, gehört der Ventilator zu den leisen seiner Art.

Der Deckenventilator ist in modernem Silber gehalten, ein zeitloses Design, dass sich gekonnt in viele Einrichtungsstile integriert. Mit seinen 5 Flügeln erreicht der Ventilator einen großen Durchmesser von 112cm und hat eine Höhe von 42cm.

Die opalweiße Glasabdeckung erzeugt ein angenehmes blendfreies Licht, die E14 Fassung kann mit einem Leuchtmittel bis maximal 60 Watt bestückt werden, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Durchmesser: 112 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 60 Watt)
Spannung:
230 Volt
Gewicht:
5,4 kg
Geräuschpegel:
max. 50,4 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 7729 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
bis: 215 U / min
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Ventilator, Deckenlüfter, Deckenlampe, Zimmerventilator, Windmaschine, Winderzeuger, Raumventilator, Lampe, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, mit, zum, im, schlafen, sehr, für, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Babyzimmer, Fernbedienung, Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
VE-5810
ab € 63,16*
Sonstiges
Tristar
VE-5817
ab € 108,40*
Sonstiges
Globo
0310
ab € 65,97*
Sonstiges
Globo
0333
ab € 117,65*
Sonstiges
Globo
0308
ab € 88,93*
Sonstiges
Globo
0330
ab € 65,81*
Sonstiges
Globo
0337
ab € 169,65*
Sonstiges
Globo
0307W
ab € 65,94*
Sonstiges
Globo
0307
ab € 65,85*
Sonstiges
Globo
807092
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.