| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-TACHS-822623 Herst.-Nr.: TACHS-822623 EAN/GTIN: 4262382966855 |
| |
|
| | |
| Camping SET: 2 Campingstühle Blau mit ALU Klapptisch 110x70cm Dieses robuste und vielseitige Outdoor Camping Set eignet sich perfekt als 2 Personen Sitzgruppe für Campingplatz und Garten! Das Set besteht aus einem Alu Campingtisch mit 2 Stühlen. Der Klapptisch in Bambusoptik ist mit wenigen Handgriffen leicht auf- und abzubauen und lässt sich einfach wieder zusammenklappen und aufrollen. Dank des hochwertigen Alurahmens steht der Klapptisch stabil und eignet sich für jede Witterung. Die Lamellen der Tischfläche sind ebenfalls aus Aluminium und wetterfest. Durch das praktische Maß von 110 x 70cm und das geringe Gewicht von 5kg ist dieser Alu Rolltisch ideal für unterwegs oder für Hobbyzwecke. Er bietet ausreichend Platz und lässt sich durch einen verstellbaren Fuß auch auf unebenen Untergründen einfach nivellieren. Wenn Sie den Campingtisch nicht mehr benötigen, lässt er sich auf ein Packmaß von 110 x 20 x11 cm zusammenklappen. Die Tischplatte kann in zwei getrennten Teilen aufgerollt werden. Alles zusammen kann dann in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche platzsparend verstaut und im Wohnwagen oder in einem freien Raum aufbewahrt werden. Die beiden Camping Stühle sind aus wetterfestem Aluminium gefertigt, jeweils bis zu 120kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Marineblau mit stilechtem Kompassaufdruck kombiniert. Die Armlehnen aus Holz und eine Elastikkordel Schnürung an Rücken und Sitzteil sorgen für ein individuelles Design und gleichzeitig für zusätzliche Bequemlichkeit. Jeder Klappsessel hat eine Sitzhöhe von ca. 45cm und eine Sitzfläche von 46 x 42cm (BxT). Die Material Kombination verleiht den Outdoor Stühlen ein angenehmes Gewicht von jeweils ca. 4kg. Die stabilen Campingstühle sind klappbar – mit einem jeweiligen Packmaß von ca. 86 x 59 x 9cm lassen sie sich leicht transportieren und platzsparend verstauen. Weitere Informationen: | | Art: | Camping SET | Campingstuhl | Modell: | Rolltisch & 2 Campingstühle | geeignet als: | SET Outdoor Klapptisch, Gartenklapptisch, Balkontisch, Picknicktisch | Material: | Aluminium | Zusammenklappbar: | Ja | Standfestigkeit: | Rutschfest | Besonderes: | Mit Alu Rollplatte in Bambusoptik | Verstellbar: | Tischbeine nivellierbar | Gewicht: | 5,8 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 110 cm Höhe: 70 cm Tiefe: 70 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 110 cm Höhe: 20 cm Tiefe: 11 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, klapptisch 110 x 70cm, campingstuhl blau, gartentisch, Campingstühle, Camping-Sessel, Klappsessel, Garten-stühle, Balkon-stühle, Terrassen-stühle, klappbar, stabil, XXL, Alu, Hochlehner, mit, Arm-lehne, Camping-möbel, Klapp-tisch, Rolltisch-e, Set, 2, Personen, für, Rollplatte, Sitz-garnitur |
| | |
| |