Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen
Artikel-Nr.:
     1609-TACHS-623859
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     TACHS-623859
EAN/GTIN:
     4260647050127
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch

Camping SET: ALU Klapptisch 110x70cm mit 2 Campingstühlen

Dieses robuste und vielseitige Outdoor Camping Set eignet sich perfekt als 2 Personen Sitzgruppe für Campingplatz und Garten! Das Set besteht aus einem Alu Campingtisch mit 2 Stühlen.

Der Klapptisch ist mit wenigen Handgriffen leicht auf- und abzubauen und lässt sich einfach wieder zusammenklappen und aufrollen. Dank des hochwertigen Alurahmens steht der Klapptisch stabil und eignet sich für jede Witterung. Die Lamellen der Tischfläche sind ebenfalls aus Aluminium und wetterfest.

Durch das praktische Maß von 110 x 70 cm und das geringe Gewicht von 5 kg ist dieser Alu Rolltisch ideal für unterwegs oder für Hobbyzwecke. Er bietet ausreichend Platz und lässt sich durch verstellbare Scheiben unter jedem Tischbein auch auf unebenen Untergründen einfach nivellieren.

Wenn Sie den Campingtisch nicht mehr benötigen, lässt er sich auf ein Packmaß von 110 x 20 x 11 cm zusammenklappen. Die Tischplatte kann in zwei getrennten Teilen aufgerollt werden. Alles zusammen kann dann in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche platzsparend verstaut und im Wohnwagen oder in einem freien Raum aufbewahrt werden.

Die beiden Camping Stühle sind aus wetterfestem Aluminium gefertigt, jeweils bis zu 120 kg belastbar und mit einem robusten Polyesterbezug in Marineblau mit stilechtem Kompassaufdruck kombiniert. Die Armlehnen aus Holz und eine Elastikkordel Schnürung an Rücken und Sitzteil sorgen für ein individuelles Design und gleichzeitig für zusätzliche Bequemlichkeit. Jeder Klappsessel hat eine Sitzhöhe von ca. 45 cm und eine Sitzfläche von 46 x 42 cm (BxT).

Die Material Kombination verleiht den Outdoorstühlen ein angenehmes Gewicht von jeweils ca. 4 kg. Die stabilen Campingstühle sind klappbar – mit einem jeweiligen Packmaß von ca. 86 x 59 x 9 cm lassen sie sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Art:
Klappbarer Campingtisch | Outdoorstühle
Modell:
Klappstühle
geeignet als:
Outdoor Gartentisch
Geeignet als:
Campingstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle
Material:
Aluminium | Exklusiver 6 x 300D Polyesterbezug für noch mehr Komfort
Gestell:
Stabiler Aluminium Rahmen
Zusammenklappbar:
Ja
Besonderes:
Tischbeine nivellierbar | Sehr edle hölzerne Armlehnen
Form:
Mit Armlehne
Farbe:
Marineblau mit Kompassaufdruck
Gewicht:
4 kg | 6,7 kg
Verstellbar:
Höhenverstellbar von 55 - 75cm
Belastbarkeit:
120 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 115 cm Höhe: 55 cm
Sicherheit:
Rutschfeste Fußkappen
Sitzmaße:
Höhe Rückenlehne: 95,5 cm Sitzbreite: 46 cm Sitztiefe: 42 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 115 cm Höhe: 70 cm Tiefe: 7 cm | Höhe: 86 cm Breite: 59 cm Tiefe: 9 cm
Sitzhöhe:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Klappstuhl, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, klapptisch 110 x 70cm, klappstuhl, gartentische eckig, Campingstuhl, Campingstühle, Camping-Sessel, Klappsessel, Garten-stühle, Balkon-stühle, Terrassen-stühle, klappbar, stabil, XXL, Alu, Hochlehner, mit, Arm-lehne, Camping-möbel, Klapp-tisch, Rolltisch-e, Set, 2, Personen, für, Rollplatte, Sitz-garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 207,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 256,83*
€ 305,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,10*
€ 301,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,91*
€ 287,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,41*
€ 284,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,42*
€ 246,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart
TA-CH-80296
ab € 214,06*
Ähnlich
Campart
TA-CH-002-Set
ab € 392,04*
Ähnlich
Campart
TACHS-662802
ab € 214,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.