|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-TA-CH-002-Set Herst.-Nr.: TA-CH-002-Set EAN/GTIN: 4260380825747 |
| |
|
|  |  |
 | Camping SET: 4 Hochlehner BLAU mit ALU Klapptisch 140x80cm Dieses robuste und vielseitige Outdoor Camping Set eignet sich perfekt als 4 Personen Sitzgruppe für Campingplatz und Garten! Das Set besteht aus einem Alu Campingtisch mit 4 Hochlehner Stühlen. Der Falttisch ist mit wenigen Handgriffen leicht auf- und abzubauen. Dank des hochwertigen Alurahmens steht der Klapptisch stabil und eignet sich für jede Witterung. Die Lamellen der Tischfläche sind ebenfalls aus Aluminium und wetterfest. Zusätzlich verfügt der Campingtisch über ein abnehmbares Staunetz unter dem Tisch, in dem Sie Bücher, Zeitschriften oder eine Sonnenbrille aufbewahren können. Mit einem Maß von 140 x 80 cm und einem Gewicht von 6,9 kg ist dieser Alu Rolltisch ideal für unterwegs oder für Hobbyzwecke. Er bietet ausreichend Platz und lässt sich durch die höhenverstellbaren Tischbeine auch auf unebenen Untergründen einfach nivellieren. Wenn Sie den Campingtisch nicht mehr benötigen, lässt er sich auf ein Packmaß von 140 x 22 x 14 cm zusammenklappen. Die Tischplatte kann in zwei getrennten Teilen aufgerollt werden. Alles zusammen kann dann in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche platzsparend verstaut und aufbewahrt werden. Die vier gepolsterten Hochlehner Camping Stühle sind ebenfalls aus wetterfestem Aluminium gefertigt. Sie verfügen über einen robusten Polyesterbezug in Blau mit Elasikkordel Schnürung. Jeder Campingsessel hat eine extra breite Sitzfläche von 52 cm und ist bis 120 kg belastbar. Er verfügt über Armlehnen sowie eine ergonomisch geformte, gut gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze. Die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar. Der stabile Campingstuhl ist klappbar und ebenfalls platzsparend zu verstauen. Mit einem Gewicht von 5,16 kg ist er zudem gut zu transportieren. Weitere Informationen:  |  | Art: | Outdoorstühle | Modell: | Klappstühle | Geeignet als: | Angelstühle, Balkonstühle, Terrassenstühle | Gestell: | Stabiler Aluminium Rahmen | Zusammenklappbar: | Ja | Material: | Robuster Polyesterbezug | Ausführung: | Campingstuhl gepolstert | Form: | mit Armlehne | Farbe: | Navy Blau | Hochlehner: | 7 Positionen verstellbar | Belastbarkeit: | bis 30 kg kg | 120 kg | Aufbewahrung: | klappbar und leicht verstaubar | Fächer: | Aufbewahrungsnetz | Gewicht: | 5,16 kg | Besonderes: | Extra breit, integrierte Kopfstütze | Sicherheit: | Rutschfeste Fußkappen | Sitzmaße: | Höhe Rückenlehne: 80 cm Sitzbreite: 51 cm Sitztiefe: 43 cm | Sitzhöhe: | 50 cm | Maße zusammengeklappt: | Höhe: 112 cm Breite: 68 cm Tiefe: 9 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klappstuhl, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, klappstuhl alu, klappstuhl, Campingstuhl, Campingstühle, Camping-Sessel, Klappsessel, Garten-stühle, Balkon-stühle, Terrassen-stühle, klappbar, stabil, XXL, Alu, Hochlehner, mit, Arm-lehne, Camping-möbel, Klapp-tisch, Rolltisch-e, Set, 2, Personen, für, Rollplatte, Sitz-garnitur |
|  |  |
| |