Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
SmartHome Funk-Einbauschalter (Empfänger), Einbau in Verteilerdose, max. 1000W
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-SH5-RBS10A
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
SH5-RBS-10A
EAN/GTIN:
8711658044804
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
SmartHome Funk-Einbauschalter (Empfänger), Einbau in Verteilerdose, max. 1000W
Dank des zierlichen Mini-Designs dieses praktischen Funk-Empfängers ist eine Anwendung fast überall möglich.
Der SmartHome Funk-Einbauschalter wird einfach in der Verteilerdose oder direkt im Baldachin einer Leuchte montiert. Mit einer Funk-Fernbedienung können Sie dann bequem Ihre Beleuchtung sowie andere Geräte mit bis zu 1000W steuern.
Das Signal des Empfängers hat eine Funkreichweite von bis zu 30 Meter (umgebungsabhängig). Er ist kompatibel mit dem System HomeWizard-Serie.
Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.
* Funk-Einbauschalter (Empfänger) für Geräte und Beleuchtung bis max. 1000W
* Mini-Design
* Einbau in Verteilerdose oder Baldachin einer Leuchte möglich
* selbstlernender Empfänger
* Funkreichweite bis 30m (umgebungsabhängig)
* Frequenz 433,92 MHz
* kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der SmartHome Serie
Weitere Informationen:
Funktion:
Funk Einbauschalter
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Anschlussgeräte:
max 1000 Watt - min 1 Watt
Empfänger:
ja
Installation:
Unterputz
Spannung:
230 Volt
Abmessungen:
Tiefe: 2,5 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 5,3 cm
Vernetzbar mit bis zu:
6 Empfänger
... >
Haussteuerung SmartHome
>
Basic per APP steuern
>
Funk Einbauschalter
Weitere Suchbegriffe:
Funkschalter
,
SmartHome Einbauschalter
,
SmartHome Schalter
,
abox
,
Einbauschalter Verteilerdose
,
Funk-Empfänger Baldachin Empfänger
,
Funk-Einbauschalter Unterbau-Schalter
,
Unterbauschalter Funkeinbauschalter Funkschalter
,
Fernbedienung HomeWizard Homewizard
,
Home Wizard HomeWisard
,
Home Wisard
,
fernbediente Außenschalter
,
fernbedienbare Funkschalter
,
fernbedienbare Gartenfunkschalter
,
fernbedienbare Außenfunksteckdosen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,97*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares SH4-90259 Einbauschalter an/aus mit Timer SH5-RBU-04A
Smartwares
SH4-90259
€ 13,16*
Sonstiges
Smartwares SH4-90260 Einbauschalter bis zu 1000 W SH5-RBS-10A
Smartwares
SH4-90260
€ 15,44*
Sonstiges
Smartwares SH4-90265 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares
SH4-90265
€ 12,90*
Sonstiges
Smartwares SH4-99572 Elektroschalter Intelligenter Schalter Weiß
Smartwares
SH4-99572
€ 29,68*
Sonstiges
Smartwares SH5-RBD-01A SmartHome Mini Funk-Einbaudimmer 100 W
Smartwares
10.037.37
€ 31,03*
Sonstiges
Smart Home Doppel-Funkschalter, Set mit 2 Kanal Funk-Wandschalter Taster
Setpoint
SHW-90302SW
€ 34,89*
Sonstiges
Smart Home Funk-Einbauschalter 2 Kanal, Steuerung per App / Alexa / Assistant
Smartwares
SHW-90302
€ 29,40*
Sonstiges
Smart Home Funk-Einbauschalter Empfänger, Steuerung per App / Alexa / Assistant
Smartwares
SHW-90301
€ 24,05*
Sonstiges
Smart Home Funk-Einbauschalter max. 1000W, Set mit Funk-Wandschalter Funktaster
Setpoint
SHW-90301SW
€ 35,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.