|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-SHW-90301SW Herst.-Nr.: SHW-90301SW EAN/GTIN: 4262442798204 |
| |
|
|  |  |
 | Smart Home Funk-Einbauschalter max. 1000W, Set mit Funk-Wandschalter Funktaster Funk-Einbauschalter (Empfänger) zur Montage in der Verteilerdose oder - dank Mini-Design - direkt im Baldachin einer anzusteuernden Leuchte plus Funk Wandschalter. Der SmartHome Funk-Einbauschalter wird einfach in der Verteilerdose oder direkt in der Leuchte montiert. Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsfertig. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten. Der Schalter ist mit 2,4-GHz-WiFi-Netzwerken kompatibel. Sie können ihn über Ihr Smartphone oder per Sprache mit Alexa und Google Assistant steuern. Laden Sie dazu die App „Connected at Home“ herunter, die kostenlos für iOS und Android erhältlich ist. Es ist auch möglich, einen Funk Wandschalter einzusetzen, der mit dem Einbauschalter über die Frequenz 433,92 MHz kommuniziert - im Lieferumfang enthalten. Der Unterputzschalter ist auch mit Fernbedienungen und Empfängern aus dem Plug & Connect-Sortiment kompatibel und benötigt keine WiFi-Verbindung oder ein Gateway. Einmal verbaut, können Sie z. B. bequem mit einer Funk-Fernbedienung Ihre Beleuchtung sowie bis zu 6 andere Geräte mit bis 1000 Watt vernetzen. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | Funk Einbauschalter | Reichweite: | bis zu 30 Meter | Frequenz: | 433,92 MHz | Anschlussgeräte: | max 1000 Watt - min 1 Watt | Empfänger: | ja | Kompatibel: | Plug & Connect- | Spannung: | 230 Volt | Abmessungen: | Tiefe: 2,5 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 5,3 cm | Vernetzbar mit bis zu: | 6 Empfänger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: smarthome set, Lichtschalter, Einbauschalter, Wechselschalter, Wandschalter, Verteilerdose, Funk, Empfänger, Funkempfänger, Unterbau, Unterputz, Unterbauschalter, Funkeinbauschalter, Funkschalter, HomeWizard, Smarthome, Smart, Home, Funksteuerung, für, Leuchten, mit, Fernbedienung, fernbediente, fernbedienbarer, Licht, 230V, nachrüsten, durch, ersetzen |
|  |  |
| |