Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm
Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm
Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm
Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm
Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm
Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-S956610132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     S956610132
EAN/GTIN:
     4017807570014
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer

Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm

Große schmale LED Tischleuchte in Schwarz matt mit Dimmer und gleichzeitiger Lichtfarben Einstellung.

Der Reiz dieser Tischlampe liegt in ihrem schlichten, unaufdringlichen Design, das Zeitlosigkeit und Purismus ausstrahlt.

Die Lichtzonen aus Acryl verschmelzen mit dem Leuchtkörper zu einer harmonischen Einheit und sorgen für eine ausgewogene Lichtverteilung in alle Richtungen. Das puristische Design der Tischleuchte bietet mit einer Höhe von 62,5 cm und einem Schirmdurchmesser von 16 cm zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die zylinderförmige Tischlampe für eine anpassbare Beleuchtung und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum.

Die zeitlose Designerlampe leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, die minimalistische Optik dieser Tischleuchte überzeugt in jedem Raum. Von Wohnzimmer über Esszimmer, Flur oder Schlafzimmer diese Tischlampe fügt sich perfekt in ihre Umgebung ein.

Ausgestattet ist die Tischlampe mit einem SMD-LED Modul mit einer Leistung von 17 Watt und 1700 Lumen. Die Lichtfarbe ist von 2000-4000 Kelvin (Warmweiß - Neutralweiß) einstellbar.

Über den Schalter, am Sockel der Lampe, kann die Helligkeit und die Lichtfarbe individuell angepasst werden. Je weiter die Helligkeit reduziert wird, desto wärmer wird auch das Licht.
Für ein helles weißes Licht starten Sie mit 4000 Kelvin Farbtemperatur und können dieses bei Bedarf für eine warme gemütliche Atmosphäre stufenlos auf 2000 Kelvin herab dimmen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 62,5 cm, Durchmesser: 16 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1700 Lumen = 1700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2000 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Drehdimmer
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, elektrischer fußwärmer, arbeitsplatzlampen led, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, dimmbar, Dimmer, LED, minimalistisch, Designer, Lichtsäule, groß, große, schmal, schmale, Zylinder, Nachttisch, Fentsterbank, Wohnzimmer, modern, fürs, Galerie, Eingangsbereich, Flur, Büro, Jugendzimmer, Lampe, Leuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 112,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,60*
€ 167,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,54*
€ 164,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,02*
€ 160,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,23*
€ 156,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,70*
€ 134,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
572910106
ab € 71,15*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52571100
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.