Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm
Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm
Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm
Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm
Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm
Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm
Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm
Artikel-Nr.:
     1609-S946610107
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     S946610107
EAN/GTIN:
     4017807569964
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer

Große schmale LED Stehlampe VIKTOR dimmbar in Silber, Höhe 181cm

Große schmale LED Stehleuchte in Silber matt mit Dimmer und gleichzeitiger Lichtfarben Einstellung.

Der Reiz dieser Stehlampe liegt in ihrem schlichten, unaufdringlichen Design, das Zeitlosigkeit und Purismus ausstrahlt.

Die Lichtzonen aus Acryl verschmelzen mit dem Leuchtkörper zu einer harmonischen Einheit und sorgen für eine ausgewogene Lichtverteilung in alle Richtungen. Das puristische Design der Stehleuchte bietet mit einer Höhe von 181 cm und einem Schirmdurchmesser von 15 cm zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die zylinderförmige Standlampe für eine anpassbare Beleuchtung und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum.

Die zeitlose Designerlampe leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, die minimalistische Optik dieser Stehleuchte überzeugt in jedem Raum. Von Wohnzimmer über Esszimmer, Flur oder Schlafzimmer diese Standlampe fügt sich perfekt in ihre Umgebung ein.

Ausgestattet ist die Stehlampe mit einem SMD-LED Modul mit einer Leistung von 43 Watt und 5000 Lumen. Die Lichtfarbe ist von 2000-4000 Kelvin (Warmweiß - Neutralweiß) einstellbar.

Über den Fußschalter kann die Helligkeit und die Lichtfarbe individuell angepasst werden. Je weiter die Helligkeit reduziert wird, desto wärmer wird auch das Licht.
Für ein helles weißes Licht starten Sie mit 4000 Kelvin Farbtemperatur und können dieses bei Bedarf für eine warme gemütliche Atmosphäre stufenlos auf 2000 Kelvin herab dimmen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 181 cm, Durchmesser: 15 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 32 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 43 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5000 Lumen = 5000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2000 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fußdimmer
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
10,035 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, elektrischer fußwärmer, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, dimmbar, Dimmer, LED, minimalistisch, Designer, Lichtsäule, groß, große, schmal, schmale, Zylinder, hinter, Sofa, Wohnzimmer, modern, fürs, Flur, Büro, Jugendzimmer, Lampe, Leuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 174,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,37*
€ 252,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,16*
€ 251,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,73*
€ 242,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,39*
€ 236,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,16*
€ 207,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
476310206
ab € 155,93*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42021105
ab € 52,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42571100
ab € 42,69*
Ähnlich
Globo
25889
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.