Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, RX 1010-2
2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-RX 1010-2
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     RX 1010-2
EAN/GTIN:
     4260449584790
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außen-Wandleuchte

2er-Set Außenwandleuchten aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44

2er-Set dekorative Wandleuchten in Form einer Fackel für Ihren Außenbereich.

Die Außenleuchten sind aus rostfreiem Edelstahl und Acrylglas gefertigt, welches für ein warme, blendfreie Ausleuchtung sorgt.

Die individuellen Leuchten sind IP44 geschützt, somit können Sie diese ideal zur Außenbeleuchtung verwenden. Zum Beispiel als Fassadenbeleuchtung, in Ihrem Eingangsbereich, dem Garten oder an der Terrasse.

* 2er-Set Außenwandleuchten RX 1010
* Material: rostfreier Edelstahl, opales Acrylglas
* Maße B/T/H ca.: 39,5 x 7,6 x 7,6 cm
* E27-Sockel bis max. 20 Watt (Leuchtmittel nicht enthalten)
* 230-240 Volt / 50Hz
* IP44
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 20 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Acryl
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 39,5 cm, Durchmesser: 7,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 20 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, leuchtmittel e27 20w, e27 sockel, außenwandleuchte ip44, RX 1010, RX-1010, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Außenwandlampe, Außen-Wandlampe, Gartenleuchte, Gartenlampe, Wegeleuchte, Einfahrtsbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Eingangslicht, Eingangsleuchte, Wandlaterne, Laterne, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, hängende Wandleuchte, Treppenleuchte, Oudoorleuchte, Outdoor-Leuchte, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Outdoorbereich, Outdoor-Bereich, Outdoor, Outdoor wall lamp, wall lamp, walllamp, Lampe murale extérieure, Lampada da parete esterna, Lámpara de pared al aire libre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,10*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,61*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,47*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,62*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,16*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,27*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,77*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,80*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.