Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-RM520 Herst.-Nr.: RM520 EAN/GTIN: 8711658460154 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion Mit dem RM520 SMARTWARES Rauchmelder 10 Jahre zertifizierten Brandschutz sichern! VdS Zertifizierung - hierzulande wichtigstes Qualitätsmerkmal für Sicherheits- und Brandschutztechnik. VDS 3131 (höchster geprüfter Qualitätsstandard ab April 2015) G216041 Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit & Geld! Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Der RM520 verfügt über eine Stummschaltfunktion – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet. Zu bemerken ist die große und leicht zugängliche Prüftaste – die Sie auch in Metern Höhe mit einem Besenstiel erreichen können. Auch zu finden unter: Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Rauchmelder 10 Jahre, 10 Jahres Rauchmelder, Rauchmelder VdS, Rauchmelder Küche, Rauchmelder küchentauglich, Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Brandalarm Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Zertifizierung: | vds Zertifizierung | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | 3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Optimaler Erfassungsbereich: | 40 qm | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Optisch über LED, Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm | Gewicht: | 109 g | Anzahl: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RM520, Feuermelder, Brandmelder, Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Smartwares Rauchmelder, Rauchmelderpflicht, Rauchmelder Pflicht, Rauchmelder Test, VDS 3131, Rauchmelder VDS, Brandschutz, Feuermelder Pflicht, Test Rauchmelder, Rauchmelder kaufen, Rauchmelder anbringen, Lebensretter, Feuerschutz, Rauchmelder retten Leben, DIN 14604, EN14604, optischer Rauchmelder, Stand Alone, Standalone |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 11,14* | € 15,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,14* | € 15,74* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,15* | € 18,25* | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,70* | € 18,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,74* | € 25,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|