Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt
Artikel-Nr.:
     1609-RAS2748
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     RAS2748
EAN/GTIN:
     4262382968408
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

Raclette Gerät wendbare Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400Watt

Planen Sie einen gemütlichen Gourmet-Abend mit Ihrer Familie oder Freunden? Das Gourmetset mit einstellbarem Thermostat für 8 Personen ist genau das, was Sie brauchen!

Dank der Kombination aus einem Grill und einer flachen Grillplatte sind die Möglichkeiten endlos, mit der hohen Leistung von 1400 Watt heizt das Raclette schnell auf, so dass Sie nie lange warten müssen, um mit dem Schlemmen zu beginnen.

Grillen, Gourmet-Kochen, Teppanyaki und Raclette; diese Kochplatte hat alles! Dank der 4-in-1-Funktion müssen Sie nie wieder eine Wahl treffen. Die Grillplatte ist umkehrbar, so dass Sie zwischen (Teppanyaki)-Grillen, Gourmetspeisen und Raclettes wählen können.

Mit diesem Raclette-Set können Sie das Raclette mit bis zu 8 Personen genießen. Außerdem hat die Grillplatte eine Backfläche von 42 x 23cm. Es ist genug Platz für Sie alle, um Fleisch, Gemüse oder sogar ein Ei auf der oberen Platte zu braten oder zu grillen. Die wendbare Grillplatte ist aus Aluminiumguss gefertigt.

Dank des einstellbaren Thermostats mit Leuchtring bestimmen Sie die Temperatur des Raclettes selbst. Zunächst muss das Raclette aufgewärmt werden und Sie können es auf die gewünschte Temperatur einstellen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, können Sie sie etwas herunterdrehen und an die Art der Lebensmittel anpassen. Auf diese Weise erhalten Sie garantiert immer ein schönes, zartes Stück Hähnchen oder eine perfekt gegrillte Zucchini. Das Raclette hat eine starke Leistung von 1400 Watt, so dass Sie im Handumdrehen köstliche Gerichte auf den Tisch zaubern können. Dieses vielseitige Gerät wird mit einem 1 Meter langen Kabel geliefert.

Neben all seinen praktischen Eigenschaften besticht dieses Gourmet-Set auch durch sein schönes, elegantes Design. Darüber hinaus können Sie das Raclette dank der Antihaftbeschichtung mühelos reinigen. Das Raclette hat außerdem rutschfeste Füße, mit denen es fest auf dem Tisch steht.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette mit durchlaufender Grillplatte
Material Gehäuse:
Metall
Gewicht:
3 kg
Abmessungen:
Höhe: 22,6 cm, Breite: 42 cm, Tiefe: 23 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
220 Volt
Thermostat:
Regelbarer Thermostat mit Leuchtring
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, glatt, gerillt, abnehmbar, wendbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Lieferumfang:
Raclette, 8 Pfännchen, 8 Spatel, 8 Teppangabeln
Besondere Merkmale:
durchlaufende Grillplatte wendbar
Weitere Suchbegriffe: Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, Partygrill, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Fisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, rechteckig, groß, XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,98*
€ 95,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,32*
€ 89,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9038G
ab € 39,91*
Ähnlich
Princess
01.162840.01.001
ab € 44,57*
Ähnlich
Setpoint
RAS2996
ab € 45,37*
Ähnlich
Setpoint
01S162925
ab € 68,21*
Ähnlich
Setpoint
01S162645
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.